ストレッチリップストップサロペット

ストレッチリップストップサロペット SunDisk(ソルディ) ストレッチリップストップサロペット SunDisk(ソルディ) ストレッチリップストップサロペット SunDisk(ソルディ) ストレッチリップストップサロペット SunDisk(ソルディ) ストレッチリップストップサロペット SunDisk(ソルディ) ストレッチリップストップサロペット SunDisk(ソルディ) ストレッチリップストップサロペット SunDisk(ソルディ) ストレッチリップストップサロペット SunDisk(ソルディ)

裂けにくさ・丈夫さが特徴のリップストップ素材を使用。デザイン性が高いタックボタン(UNION MADE)、ボトム部分のマルチループは、作業にもアウトドアシーンでも重宝し、ユニセックスに着こなせるサロペットです。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事 種別サロペット 質量(g)625(LLサイズ計測) 混率(%)ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2 機能ストレッチ 内容量1枚
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※縮みの原因となりますので乾燥機のご使用はお避け下さい。
※ファスナーは必ず閉めて洗濯してください。ファスナー破損の原因になります。
お気に入りに追加
28件中 1~28件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ウエスト(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70369899 SD8320-10 ブラック S 72 88
9,800
5,890
6,479 (税込)
7日以内出荷
70369908 SD8320-10 ブラック M 74 92
9,800
5,890
6,479 (税込)
7日以内出荷
70369917 SD8320-10 ブラック L 76 96
9,800
5,890
6,479 (税込)
7日以内出荷
70369926 SD8320-10 ブラック LL 76 100
9,800
5,890
6,479 (税込)
7日以内出荷
70369935 SD8320-10 ブラック 3L 78 104
9,800
5,890
6,479 (税込)
7日以内出荷
70369944 SD8320-10 ブラック 4L 78 108
9,800
5,890
6,479 (税込)
7日以内出荷
70369960 SD8320-10 ブラック 5L 80 112
9,800
5,890
6,479 (税込)
7日以内出荷
70369969 SD8320-20 ミリタリーグリーン S 72 88
9,800
5,890
6,479 (税込)
7日以内出荷
70369978 SD8320-20 ミリタリーグリーン M 74 92
9,800
5,890
6,479 (税込)
7日以内出荷
70369987 SD8320-20 ミリタリーグリーン L 76 96
9,800
5,890
6,479 (税込)
7日以内出荷
70369996 SD8320-20 ミリタリーグリーン LL 76 100
9,800
5,890
6,479 (税込)
7日以内出荷
70370005 SD8320-20 ミリタリーグリーン 3L 78 104
9,800
5,890
6,479 (税込)
7日以内出荷
70370014 SD8320-20 ミリタリーグリーン 4L 78 108
9,800
5,890
6,479 (税込)
7日以内出荷
70370030 SD8320-20 ミリタリーグリーン 5L 80 112
9,800
5,890
6,479 (税込)
7日以内出荷
70370039 SD8320-30 リップオレンジ S 72 88
9,800
5,890
6,479 (税込)
7日以内出荷
70370048 SD8320-30 リップオレンジ M 74 92
9,800
5,890
6,479 (税込)
7日以内出荷
70370057 SD8320-30 リップオレンジ L 76 96
9,800
5,890
6,479 (税込)
7日以内出荷
70370066 SD8320-30 リップオレンジ LL 76 100
9,800
5,890
6,479 (税込)
7日以内出荷
70370075 SD8320-30 リップオレンジ 3L 78 104
9,800
5,890
6,479 (税込)
7日以内出荷
70370084 SD8320-30 リップオレンジ 4L 78 108
9,800
5,890
6,479 (税込)
7日以内出荷
70370100 SD8320-30 リップオレンジ 5L 80 112
9,800
5,890
6,479 (税込)
7日以内出荷
70370109 SD8320-40 ネイビーブルー S 72 88
9,800
5,890
6,479 (税込)
7日以内出荷
70370118 SD8320-40 ネイビーブルー M 74 92
9,800
5,890
6,479 (税込)
7日以内出荷
70370127 SD8320-40 ネイビーブルー L 76 96
9,800
5,890
6,479 (税込)
7日以内出荷
70370136 SD8320-40 ネイビーブルー LL 76 100
9,800
5,890
6,479 (税込)
7日以内出荷
70370145 SD8320-40 ネイビーブルー 3L 78 104
9,800
5,890
6,479 (税込)
7日以内出荷
70370154 SD8320-40 ネイビーブルー 4L 78 108
9,800
5,890
6,479 (税込)
7日以内出荷
70370170 SD8320-40 ネイビーブルー 5L 80 112
9,800
5,890
6,479 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする