エスコ
難燃毛布
真空パックで保管場所を縮小(通常の1/3程度)。真空パックにすることで毛布も衛生的に長期保管することが可能です。日本製。
材質
モダクリル50%、再生ポリエステル50%
色
ベージュ
寸法(mm)
縮小時:730×30×530
質量(g)
1450
サイズ(mm)
1400×1950
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70371457
EA915DB-163
1450
オープン
¥
9,360
¥
10,296
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください