エスコ
防災頭巾
大人用サイズ。災害時いに役立つあごひも付きの防災頭巾です。携帯に便利な収納袋付。落下物の衝撃を和らげます。
材質
表生地、裏生地:ポリエステル、中綿:ポリプロピレン・ゴム
色
シルバー
質量(g)
160
サイズ(mm)
頭巾:約300(W)×450(D)×2~2.5(H)、巾着:袋約175×320
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70370870
EA998DA-21
オープン
¥
1,710
¥
1,881
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください