エスコ
防爆用ネット (亜鉛メッキ織網)
自動車マフラー用。マフラーから火の粉が飛ばないようにする引火防止用のネットです。プラントや施設の敷地内への搬入車輛に防爆用として取付が義務化されている場所に使用します。
材質
亜鉛メッキ鉄線
メッシュ
数:40
サイズ(mm)
150×200
線径(mm)
0.23
目合い(mm)
約0.4
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70371475
EA952B-10
オープン
¥
1,760
¥
1,936
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください