電動インパクトレンチ

電動インパクトレンチ - エスコ電動インパクトレンチ - エスコ電動インパクトレンチ - エスコ電動インパクトレンチ - エスコ

付属品:ソケット:19mm、21mm×各1個(L=80mmロングタイプ、薄口ワンタッチ式)、樹脂ケース。ボルト・ナットの締付け、ゆるめに。薄口ロングタイプソケット付(19・21mm)。2段階トルク調節。暗所での作業をアシストするLEDライト付。LEDライト付、二重絶縁、正逆転可能、二段変速切替。

材質PAその他金属質量(kg)1.5電流(A)3.5回転数(min-1[r.p.m])Highモード:0~3100 Lowモード:0~2600電源AC100V・320Wコード長さ(m)5締付け能力普通ボルト:M10~M16 高力ボルト:M10~M16ソケット差し込み口(mm)12.7(四角ドライブ)カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-6サイズ(mm)72.5×233×205最大トルク(Nm[kgf-cm])200打撃数(bpm[回/分])Highモード:0~3200 Lowモード:0~2500振動3軸合成値(m/s2)6.62(EN60745-2-2に基づき測定)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70370538EA813DT-2A
オープン
22,100
24,310(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする