曜日別特売

防寒手袋(ラテックスコーティング)

防寒手袋(ラテックスコーティング) - エスコ

7ゲージ。ラテックスコーティングにより、優れたグリップ力を発揮します。袖口は伸縮性があり、アクリル80%、ポリエステル20%の裏地で保温性に優れています。ANSI/ISEA 耐切創レベルA3。

材質繊維:ポリエステル、樹脂部:ラテックス厚さ(mm)2.0蛍光イエロー、ブルー内容量1双
注意
※サイズによって裾の色は異なります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70370888EA915G-151中指:85(サイズ)掌周り:220(サイズ)250M
オープン
1,240
1,364(税込)
翌日出荷
返品不可
70370897EA915G-152中指:85掌周り:220270L
オープン
1,240
1,364(税込)
翌日出荷
返品不可
70370906EA915G-153中指:85掌周り:220(サイズ)280XL
オープン
1,240
1,364(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする