エスコ
防寒手袋(ラテックスコーティング)
13ゲージ。ラテックスコーティングにより、優れたグリップ力を発揮します。袖口は伸縮性のあるアクリルの裏地で保温性に優れています。ANSI/ISEA 耐切創レベルA2。
材質
繊維部:ナイロン、樹脂部:ラテックス
長さ(mm)
中指:80(サイズ)
厚さ(mm)
2.0
色
グレー
内容量
1双
注意
※サイズによって裾の色は異なります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70370915
EA915G-156
掌周り:225(サイズ)
270(サイズ)
M
オープン
¥
2,060
¥
2,266
(税込)
翌日出荷
返品不可
70370924
EA915G-157
掌周り:225
270
L
オープン
¥
2,060
¥
2,266
(税込)
翌日出荷
返品不可
70370940
EA915G-158
掌周り:225(サイズ)
270(サイズ)
XL
オープン
¥
2,060
¥
2,266
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください