鉄補修パテ(ペースト状)

鉄補修パテ(ペースト状) - エスコ鉄補修パテ(ペースト状) - エスコ鉄補修パテ(ペースト状) - エスコ鉄補修パテ(ペースト状) - エスコ

付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。

仕様ペースト状(鉄粉入り)濃灰使用温度範囲(℃)15~40耐圧(MPa)106内容量(g)500耐熱温度(℃)範囲:-35~120可使時間(分)60引張強度(MPa)41完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)200,000荷重たわみ温度(℃)67硬化時間(時間)13(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)72硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3比重(g/cm3)2.5内容量1個
注意
※画像はEA934WC-2Cです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70370818EA934WC-2B
オープン
9,680
10,648(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする