曜日別特売

電動草刈機(ナイロンカッター専用)

電動草刈機(ナイロンカッター専用) - エスコ電動草刈機(ナイロンカッター専用) - エスコ電動草刈機(ナイロンカッター専用) - エスコ電動草刈機(ナイロンカッター専用) - エスコ

付属品:ナイロンカッター(Φ1.65×7m)、保護めがね、飛散防護カバー、延長コード(10m)、エッジガイド(ネジワッシャー付)。Φ1.65mmナイロンカッター。10m延長コード付。80mm伸縮パイプ。180°モータハウジング回転。キワ刈りに便利なエッジガイド付。ワンタッチで長さが調節できる伸縮機能付(伸縮幅80mm)。ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます。

全長(mm)1281~1361電流(A)4.3回転数(min-1[r.p.m])11000電源AC100V・400Wコード長さ(m)0.25刈り幅(mm)250内容量1台
1月1日より値下げいたしました。
注意
※【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70370958EA898RB-10A
オープン
13,100
14,410(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする