電動ヘッジトリマー

電動ヘッジトリマー - エスコ

付属品:ブレード(本体取付)、ブレードカバー(本体取付)、10m延長コード、チップレシーバ、ベルトフックストラップ(本体取付)。両刃駆動方式。二重絶縁。プロも納得の切れ味と耐久性。超高級刃(全刃3面研磨刃・厚刃)。刃物を守るクラッチ機構搭載。不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。左右への取付け・取外しが楽な大型チップレシーバー付。静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい。鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃。擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード。ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー。ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付。

電源AC100V、370W材質樹脂全長(mm)797質量(kg)2.2定格電流(A)3.9刈込み幅(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×797×168切断径(mm)20ストローク量(mm)28ストローク数(回/分)1950内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刈込み幅(mm)
切断径(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70370976EA898RE-4B500202.2
オープン
23,000
25,300(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする