曜日別特売

防水ロールトップバッグ

防水ロールトップバッグ - エスコ防水ロールトップバッグ - エスコ防水ロールトップバッグ - エスコ防水ロールトップバッグ - エスコ防水ロールトップバッグ - エスコ防水ロールトップバッグ - エスコ防水ロールトップバッグ - エスコ防水ロールトップバッグ - エスコ

内部のジッパー付ポケットは小物入れに丁度良いです。防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています。ロールトップ仕様採用。リュックの入り口を内側に巻き込むことで、内部への水の侵入を防ぐことができ、加えて、モノの出し入れが容易にできます。両面PVCコーティング。ショルダーストラップは取り外し可能。

材質バリスティックナイロン(420デニール+PVCコーティング)質量(g)400容量(L)25サイズ(Φmm)250×400(H)防水性IP67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70370775EA927GA-2A
オープン
3,590
3,949(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする