エスコ
防虫網(難燃性)
難燃性で張りやすく丈夫で長持ち。
材質
グラスファイバー、塩ビ
幅(mm)
910
メッシュ
数:20/18
線径(mm)
0.28
目開き(mm)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70371405
EA952AL-21
グレー
2
オープン
¥
1,930
¥
2,123
(税込)
翌日出荷
返品不可
70371414
EA952AL-22
ブラック
2
オープン
¥
2,040
¥
2,244
(税込)
翌日出荷
返品不可
70371430
EA952AL-23
グレー
30
オープン
¥
26,500
¥
29,150
(税込)
翌日出荷
返品不可
70371439
EA952AL-24
ブラック
30
オープン
¥
28,000
¥
30,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください