防虫網(ステンレス)

防虫網(ステンレス) - エスコ防虫網(ステンレス) - エスコ防虫網(ステンレス) - エスコ防虫網(ステンレス) - エスコ防虫網(ステンレス) - エスコ

開口率を確保し、十分な風通しが得られます。※開口率は約60%一般的な防虫網の24メッシュとほぼ同等です。ステンレス材を使用しているので、燃えません。通常のステンレス防虫網より線が細いので、カットしやすくなっています。爪が奥まで網目に入らないため、破れ・穴が発生しにくく、猫が網によじ登ることもありません。

材質ステンレス(SUS304)幅(mm)1000長さ(m)2メッシュ数:32線径(mm)0.18目開き(mm)0.6内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70371448EA952AL-26
オープン
10,600
11,660(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする