電動サンダーセット(ペーパー付)

電動サンダーセット(ペーパー付) - エスコ

セット内容:本体のみ。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)、替カーボンブラシ EA813RA-13。乾式。二重絶縁構造。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。集じん機接続可能 ※別販売品が必要となります。

用途木材、金属、塗装面の研削、研磨作業に質量(kg)1.3電流(A)2.3回転数(min-1[r.p.m])11000電源AC100V・190Wコード長さ(m)2パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228本体サイズ(mm)243×93×154(H)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70370529EA809XF-3B
オープン
7,540
8,294(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする