曜日別特売

電動ポリッシャー(高速)

電動ポリッシャー(高速) - エスコ

付属品:プレート1個、トーロンブラシ1個。12型。パッド、パッド台は別売。床面の洗浄、つや出し作業の効果や能率の向上をはかる事が可能です。

用途ビルメンテナンス、学校、店舗、病院などに材質使用可能床材:凸凹面、ザラザラ面、コンクリート、磁器タイル、石材、木床等質量(kg)29消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:200~240電源100Vコード長さ(m)12パット径(Φmm)330サイズ(mm)370×450×1230(H)径(mm)ブラシ:300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70371010EA899MY-3
オープン
193,100
212,410(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする