曜日別特売

電気のこぎり

電気のこぎり - エスコ電気のこぎり - エスコ電気のこぎり - エスコ電気のこぎり - エスコ電気のこぎり - エスコ電気のこぎり - エスコ電気のこぎり - エスコ電気のこぎり - エスコ

付属品:ブレード2種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2B)、レシプロソーブレード用ホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグソーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)併用でジグソーブレードもつかめます。庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット。木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き。家庭から出る粗大ゴミを小さく”かさ”を減らすことも可能。カットする物に合せて刃物を付け替え。電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。

材質PAその他金属質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180Wコード長さ(m)2取り付け工具取付可能な先端工具:通常レシプロソー用ブレード(板厚1.0mm、幅12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー)等のブレード形状のもの切断能力(mm)庭木(径):45 木材(厚さ):40 塩ビパイプ(径):120 軟鋼材(厚さ):3.5カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5ストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70371624EA851SR-3A
オープン
14,000
15,400(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする