電気のこぎりセット

電気のこぎりセット - エスコ電気のこぎりセット - エスコ電気のこぎりセット - エスコ電気のこぎりセット - エスコ電気のこぎりセット - エスコ電気のこぎりセット - エスコ電気のこぎりセット - エスコ電気のこぎりセット - エスコ

付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。

質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180W能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5コード長さ(m)2取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のものストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10内容量1セット(1台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70371649EA851SR-30A
オープン
17,600
19,360(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする