電気ケトル

電気ケトル - エスコ

シンプルな機能で使いやすい電気ケトルです。コーヒーカップ約5杯分(1杯150mL)、マグカップなら約3杯分(1杯250mL)が沸かせる容量800mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。【欲しい時にすぐに沸かせる】カップ1杯(140mL)沸騰時間は約60秒。スイッチひとつで沸かせる簡単操作。欲しい時にすぐに沸くので、時間がないときにも重宝します。【一目で分かる水位確認窓付き】欲しい量を確認して沸かせます。【便利なコードホルダー付き】コードを収納でき、長さを調整できるから邪魔にならない。3箇所のゴム脚付きで滑りにくい。【お手入れしやすく、衛生的】ケトル内のお手入れや給水がしやすい広口タイプ。フィルターは取り外しが可能で細かいところまでキレイにできて衛生的。

材質ポリプロピレン、ステンレスホワイト質量(g)900容量(L)約0.8消費電力(W)1,200電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×157×185内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70371588EA763AP-62
オープン
4,720
5,192(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする