電気絶縁テープ

電気絶縁テープ - エスコ電気絶縁テープ - エスコ電気絶縁テープ - エスコ電気絶縁テープ - エスコ

基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりになります。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、輸出用設備等のワイヤーハーネスの結束で幅広くご採用いただいている ビニールテープです。電気絶縁性能、耐熱性能、耐寒性能、耐候性能、難燃性能に非常に優れています。

用途自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、製造設備、家電、発電機等のワイヤーハーネス結束、海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束、冬場の寒冷地での屋外電気工事、高熱ルームでの電気工事、防災工事に材質基材:ポリ塩化ビニール、 粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.178長さ(m)20使用温度範囲(℃)-18~105定格電圧600V破断伸度(%)強度目安:250.0絶縁強度(volts/mil)破壊強度:1,150絶縁抵抗10^6メガオーム引張強度(N/cm)26内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70371658EA943VP-21
オープン
1,950
2,145(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする