10Gbps対応Wi-Fi 7トライバンドルーター

10Gbps対応Wi-Fi 7トライバンドルーター - I ・O DATA(アイ・オー・データ)10Gbps対応Wi-Fi 7トライバンドルーター - I ・O DATA(アイ・オー・データ)10Gbps対応Wi-Fi 7トライバンドルーター - I ・O DATA(アイ・オー・データ)10Gbps対応Wi-Fi 7トライバンドルーター - I ・O DATA(アイ・オー・データ)10Gbps対応Wi-Fi 7トライバンドルーター - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

新規格「Wi-Fi 7」&インターネットポート10Gbpsに対応したプレミアムモデルのWi-Fiルーターです。
新規格「Wi-Fi 7( IEEE802.11be)」に対応し、6GHz最大5765Mbps(規格値)、5GHz最大2882Mbps(規格値)、2.4GHz最大688Mbps(規格値)の3つの周波数帯で高速通信が可能です。2.5GbpsのLANポート対応で有線LAN接続のPCやゲーム機、Wi-Fi接続のスマホやノートPCなどもハイパフォーマンスでゲームも動画も安定して楽しむことができます。

仕様●無線LANセキュリティ:WPA2-パーソナル(AES)、WPA3-パーソナル(AES)、WPA2/WPA3パーソナル(AES)●無線LAN側ネットワーク部:●無線LAN規格:IEEE802.11be draft、IEEE802.11ax、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b●通信周波数:2.4GHz帯、5GHz帯(W52/W53/W56)、6GHz帯(LPI)【ルーター部有線規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3i(10BASE-T)●対応プロトコル:TCP/IP●伝送速度:インターネットポート(RJ-45×1ポート):10Gbps、5Gbps、2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、LANポート(RJ-45×3ポート):2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps●モードスイッチ:オート/AP(アクセスポイント)/リピーター付属品ACアダプター、LANケーブル、取扱説明書、設定情報シート質量(kg)1.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)26(Typ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×65×247対応機種・有線または無線LANインターフェースを有した機器(WindowsPC、Mac、ChromeBook)・iOS、android搭載のスマホやタブレット、ゲーム機、スマートスピーカー、ストリーミングメディアプレーヤー、プリンタ接続方法インターネット:IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、DHCPv6-PD伝送方法IEEE802.11be draft/ax:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/11n/11a/11g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS)RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.4/5/6伝送速度IEEE802.11be draft(6GHz帯):最大5765Mbps、IEEE802.11be draft(5GHz帯):最大2882Mbps、IEEE802.11be draft(2.4GHz帯):最大688Mbps (受信は最大574Mbpsです。4096QAM対応機器の受信は最大688Mbpsでご利用いただけます。)、IEEE802.11ax(6GHz帯):最大2402Mbps、IEEE802.11ax(5GHz帯):最大2402 Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大1733Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps (256QAM対応機器は最大400Mbpsでご利用いただけます。)、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps対応プロトコルアンテナ方式:内蔵アンテナ×6(2.4GHz送受信用×2 & 5GHz送受信用×2 & 6GHz送受信専用×2)/TCP/IP(IPv6/IPv4)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70379805WN-7T94XR
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする