180Hz対応23.8型G-SYNC Compatible認定ゲーミングモニター「GigaCrysta」

180Hz対応23.8型G-SYNC Compatible認定ゲーミングモニター「GigaCrysta」 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)180Hz対応23.8型G-SYNC Compatible認定ゲーミングモニター「GigaCrysta」 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)180Hz対応23.8型G-SYNC Compatible認定ゲーミングモニター「GigaCrysta」 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)180Hz対応23.8型G-SYNC Compatible認定ゲーミングモニター「GigaCrysta」 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)180Hz対応23.8型G-SYNC Compatible認定ゲーミングモニター「GigaCrysta」 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)180Hz対応23.8型G-SYNC Compatible認定ゲーミングモニター「GigaCrysta」 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

最大180Hzの高リフレッシュレート、高速応答1.0ms[GTG]に対応した23.8型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。NVIDIA G-SYNC Compatibleの認定を受け、HDMI 2.1 VRRにも対応しているため、PCゲーム・コンソール機ともに親和性が高く、映像のカクつきやズレが少ないゲーミングモニターです。これ1台でFPS、MMORPGなどの幅広いジャンルのゲームをマルチにご利用いただけます。
安心して購入できる「無輝点保証(ご購入1ヶ月以内)」&本体5年保証製品です。

仕様●応答速度(GtoG)/最大リフレッシュレート:1ms[GtoG]※180Hz/オーバードライブレベル3設定時/最大解像度時180Hz●視野角度(°)/最大輝度:上下178左右178/350cd/m2●調節等:チルト(°):上20下3、スイベル(°):左65右65、高さ調節:110mm、ピボット(°)右90、VESAマウントインターフェース100×100mm、盗難防止用スロット付属品電源コード、Displayportケーブル×1、台座、必ずお読みください質量(kg)スタンド有:6.5、スタンド無し:4定格AC100V50/60Hz、消費電力:通常16.8W、最大時44W、年間消費電力量:53.0kWh表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:540×231×239~492、スタンド無し:540×50×325※いずれも突起部含まず対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、任天堂switch、PS5/PS4/PS4Pro、microsoft Xbox SeriesX/Xbox SeriesS※ゲーム機のバージョンによっては対応できない場合があります。独自動作確認のため各メーカーへのお問い合わせはご遠慮くださいませ。コントラスト比1000:1(DCR時)解像度1920×1080入力端子映像:HDMI×2、Displayport×1、ヘッドフォン:Φ3.5mmステレオミニ色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合モニターサイズ23.8型パネル駆動方式ADS最大表示色約1677万色(10憶7374万色中)※10bit入力時グリーンマーク認定内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70379839LCD-GD241JD
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする