コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EX

コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EX - WAKO(和光商事)

Vine(バイン)P32exは、従来のP32novaよりもモーター能力の向上とトリガーと刃の連動性を向上。
さらに自動半開調整機能は任意の位置で設定可能。
消費電力の効率も高めています。
バッテリーや基本設計はP32novaと同様のため、多くのオプションはそのまま流用利用が可能となっています。
革新的な電動剪定デバイス。コードもエアーも不要なデバイス。
わずか1030gの超軽量LCD画面で切断回数や電池残量を一発確認できます。
1~1.5時間の充電でおよそ3~4時間の作業が可能になりました。
32mの開口径を誇り、太枝もラクラク切断できます。
手ばさみの腱鞘炎とは無縁です。

用途果樹剪定作業に最適付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース質量(g)1030(バッテリー含む)開口寸法(mm)32バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)14.4充電時間(時間)1~1.5(バッテリー1個あたり)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)30使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応防水IPX4(生活防水)内容量1個
注意
※連続使用および荷負荷で使用すると、グリップ内のモーターが発熱する場合があります。
※熱くなりましたら適度にモーターを休ませてご使用ください。
※安全ガード機能は絶対ではありませんので、刃先に手などを入れないようご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70371667P32EX
79,800
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする