曜日別特売

USB 10Gbps ポータブルSSD 1TB

USB 10Gbps ポータブルSSD 1TB - プリンストンUSB 10Gbps ポータブルSSD 1TB - プリンストンUSB 10Gbps ポータブルSSD 1TB - プリンストンUSB 10Gbps ポータブルSSD 1TB - プリンストンUSB 10Gbps ポータブルSSD 1TB - プリンストンUSB 10Gbps ポータブルSSD 1TB - プリンストン

USBメモリータイプのポータブルSSD。小型で軽量、ストラップホール付きでシンプル且つ実用的なデザインです。WindowsPC、Mac、プレイステーションやUSB録画に対応したテレビに対応しています。USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2)に対応、快適で高速なデータ転送が可能です。(USB 10Gbps でのデータ転送は接続機器がUSB10Gbpsに対応している必要があります)

質量(g)5電源USBバスパワー対応OSWindows11/10 macOS Sonoma/Ventura/Monterey/BigSurコネクタ形状USB Type-A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×15×7(キャップ含む)対応機種Windows PC 及びMac、PlayStation(R)5/PlayStation(R)4、USB 録画に対応したテレビ保証期間1年動作温度(℃)0~70保管温度(℃)-40~+85インターフェイスUSB 10Gbps (USB 3.2 Gen2)転送速度(MB/sec)読み込み:最大600、書き込み:最大500RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70379796PHD-USSD-1T
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする