曜日別特売

100HzIPSパネル23.8型液晶モニター(4端子モデル)

100HzIPSパネル23.8型液晶モニター(4端子モデル) - プリンストン100HzIPSパネル23.8型液晶モニター(4端子モデル) - プリンストン100HzIPSパネル23.8型液晶モニター(4端子モデル) - プリンストン100HzIPSパネル23.8型液晶モニター(4端子モデル) - プリンストン100HzIPSパネル23.8型液晶モニター(4端子モデル) - プリンストン

どこからみても色味やコントラストの変化がすくなく正確な色再現を実現した広視野角パネル採用。最大解像度1920×1080px(フルHD)、16:9の縦横比を採用した23.8型スタンダードな液晶ディスプレイです。今までのディスプレイよりリフレッシュレートが上がり、オフィスや家庭での様々な用途に快適にお使いいただけます。
HDMI×1、D-Sub×1、Displayport×1、DVい-D×1の映像入力端子とオーディオ入力の音声端子を搭載。
安心の5年保証付き(ただし使用時間30000時間以内に限る)

仕様パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B、最大表示面積W527.04×H294.46mm付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、D-Submini15ピンケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、3.5mmステレオミニケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座質量(kg)スタンド含む:3.3±0.3、パネル部のみ:2.9±0.3タイプ4端子モデル消費電力(W)通常24、最大30電源AC100V50/60Hz表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:541×181×426、パネル部のみ:541×40×426機能画面コントロール:日本語、カラー調整、プリセットモード、Adaptive-sync 対応、セキュリティロックスロット最大応答速度(m/sec)14(GTG)/8(OD1)、5(OD2)入力信号アナログRGB(60Hz)、HDMI(HDCP対応)ver.1.4(100Hz)、DVI(60Hz)、Displayport(100Hz)コントラスト比1000:1(DCR時1000000:1)最大解像度表示:1920×1080入力端子アナログRGB (60Hz)、HDMI(HDCP対応) ver.1.4 (100Hz)、DVI (60Hz)、DisplayPort (100Hz)視野角(左右:上下)178°VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライト白色LEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSブルーライトカット最大表示色約1677万色フリッカーフリーグリーンマーク認定入力コネクタビデオ:HDMI、D-Sub(mini15ピン)、DVI×1、Displayport×1、サウンド:3.5mmステレオミニジャック内容量1台
2月1日より値下げいたしました。
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70379830PTF-H242W-BK
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする