曜日別特売

ミニチュアサーキットブレーカー

ミニチュアサーキットブレーカー - RENOGY JAPANミニチュアサーキットブレーカー - RENOGY JAPANミニチュアサーキットブレーカー - RENOGY JAPANミニチュアサーキットブレーカー - RENOGY JAPANミニチュアサーキットブレーカー - RENOGY JAPANミニチュアサーキットブレーカー - RENOGY JAPANミニチュアサーキットブレーカー - RENOGY JAPAN

信頼性・安全性保持のため、熱および磁器によるトリップメカニズムの両方を装備
インジケーターウィンドウで簡単接続確認
20000回の機械的寿命および、10000回の電気的寿命

用途DCミニチュアサーキットブレーカーは、DC電気設備を過負荷や短絡から保護するように設計されています。 障害が検出されると、回路ブレーカーは自動的に電気回路をオフにし、ワイヤーの損傷を防ぐことで、火災のリスクを回避します。 またメンテナンスが必要な際は、サーキットブレーカーを手動で開けることも可能です。 逆接続が可能な設計であるため、どちらの方向にも配線でき、双方向の電流に機能します。 内蔵のインジケーターウィンドウを通じて、サーキットブレーカーの接触位置を一目で判断することができます。 バックルにより、市販のDINレールに簡単に取り付けることができます。仕様●トリップメカニズム:熱磁気●定格トリップ電流:13A/20.8A/41.6A/65A/81.9A(<1h)●定格使用遮断容量(Ics):6KA●定格瞬間トリップ電流:60A/96A/192A/300A/378A(<0.1s)●定格連続電流:10.5A/16.8A/33.6A/52.5A/66.15A●定格限界遮断容量(Icu):6KA●湿熱耐性:Type2極数1定格電圧(V)250定格絶縁電圧(V)1250保護等級IP20取付け方法DINRail定格インパルス耐電圧(kV)6保管温度範囲(℃)-40~85(-40°F~185°F)機械的寿命20000回RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命10000回(<125VDC)動作温度範囲(℃)-30~70(-22°F~158°F)内容量1個
注意
※DINレールへの取り付け専用(
※ネジ止め等による固定不可)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70379315SUNDCCB32MN1P-G1-JP32
2,424
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70379306SUNDCCB16MN1P-G1-JP16
2,424
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70379324SUNDCCB50MN1P-G1-JP50
2,424
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする