春夏用 ニットデザインパンツ TW-S260

春夏用 ニットデザインパンツ TW-S260 TAKAYAWORKWEAR 春夏用 ニットデザインパンツ TW-S260 TAKAYAWORKWEAR 春夏用 ニットデザインパンツ TW-S260 TAKAYAWORKWEAR 春夏用 ニットデザインパンツ TW-S260 TAKAYAWORKWEAR 春夏用 ニットデザインパンツ TW-S260 TAKAYAWORKWEAR 春夏用 ニットデザインパンツ TW-S260 TAKAYAWORKWEAR 春夏用 ニットデザインパンツ TW-S260 TAKAYAWORKWEAR 春夏用 ニットデザインパンツ TW-S260 TAKAYAWORKWEAR

ワークウェア向けに開発された制電トリコット素材を使用したニットデザインパンツ。レディース対応も充実したダイバーシティモデルです。シワや折り目がつきにくく、軽量でフィット感に優れたストレスフリーウェア。ニットの高い通気性能と優れた吸汗性で快適に作業をサポート。【制電規格 "JIS-T-8118" 適合品】

股下(cm)80 素材ポリエステル100% 内容量1枚
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70382000 TW-S260 63~69 89 30 17.5
9,500
5,690
6,259 (税込)
4日以内出荷
70382009 TW-S260 69~75 94 31.2 18
9,500
5,690
6,259 (税込)
4日以内出荷
70382018 TW-S260 75~81 99 32.4 18.5
9,500
5,690
6,259 (税込)
4日以内出荷
70382027 TW-S260 81~87 104 33.5 19
9,500
5,690
6,259 (税込)
4日以内出荷
70382045 TW-S260 95~107 122 38.7 21
9,500
5,690
6,259 (税込)
4日以内出荷
70382054 TW-S260 107~119 132 41.7 23
9,500
5,690
6,259 (税込)
4日以内出荷
70382070 TW-S260 119~131 143 44.8 24
9,500
5,690
6,259 (税込)
4日以内出荷
70382036 TW-S260 87~95 112 36 20
9,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする