曜日別特売

長袖ボタンダウンニットシャツ TW-A257

長袖ボタンダウンニットシャツ TW-A257 - TAKAYAWORKWEAR長袖ボタンダウンニットシャツ TW-A257 - TAKAYAWORKWEAR長袖ボタンダウンニットシャツ TW-A257 - TAKAYAWORKWEAR長袖ボタンダウンニットシャツ TW-A257 - TAKAYAWORKWEAR長袖ボタンダウンニットシャツ TW-A257 - TAKAYAWORKWEAR長袖ボタンダウンニットシャツ TW-A257 - TAKAYAWORKWEAR長袖ボタンダウンニットシャツ TW-A257 - TAKAYAWORKWEAR長袖ボタンダウンニットシャツ TW-A257 - TAKAYAWORKWEAR

ビジネスにもクリーンカジュアルにも使えるボタンダウン仕様の長袖ニットシャツ。レディース対応も充実したダイバーシティモデルです。ワークウェア向けに開発された制電トリコットを使用しておりシワや折り目がつきにくく、軽量でフィット感に優れたストレスフリーウェア。ニットの高い通気性能と優れた吸汗性で快適に。【制電規格 "JIS-T-8118" 適合品】

素材ポリエステル100%内容量1枚
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70382237TW-A257ホワイトSS1024255
9,800
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
70382246TW-A257ホワイトS1064456
9,800
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
70382255TW-A257ホワイトM1104659
9,800
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
70382264TW-A257ホワイトL1144861
9,800
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
70382280TW-A257ホワイトLL1185063
9,800
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
70382289TW-A257ホワイト3L1245265
9,800
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
70382298TW-A257ホワイト4L1325465
9,800
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
70382307TW-A257ホワイト5L1405665
9,800
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
70382316TW-A257サックスSS1024255
9,800
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
70382325TW-A257サックスS1064456
9,800
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
70382334TW-A257サックスM1104659
9,800
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
70382350TW-A257サックスL1144861
9,800
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
70382359TW-A257サックスLL1185063
9,800
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
70382368TW-A257サックス3L1245265
9,800
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
70382377TW-A257サックス4L1325465
9,800
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
70382386TW-A257サックス5L1405665
9,800
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする