曜日別特売

電子黒板 レグザキャンパス

電子黒板 レグザキャンパス - REGZA電子黒板 レグザキャンパス - REGZA電子黒板 レグザキャンパス - REGZA電子黒板 レグザキャンパス - REGZA電子黒板 レグザキャンパス - REGZA電子黒板 レグザキャンパス - REGZA電子黒板 レグザキャンパス - REGZA
付属品スタイラスペン(4本)/HDMIケーブル (3m) (1本)/Type-Cケーブル (1m)PD65W対応品 (1本)/タッチパネル専用USBケーブル (3m)(1本)/電源コード/リモコン/電池(リモコン用)(単4×2本)/取扱説明書(取付ガイド)/保証書/壁取付金具消費電力(W)定格動作時:290、標準動作時:180、エコモード動作時:80表面処理ノングレア(非光沢) 強化ガラス本体質量(kg)34.5入力電圧(V)AC100±10% (50/60Hz)対応Googleソリューション:Play ストア/Classroom/Jamboard/Meet/ドライブ/Gmail/Map/ドキュメント/スプレッドシート/スライド/Google TV連続運転時間(h)1日当たり16コントラスト比1200:1液晶パネル4K使用環境温度(℃)5~40視野角水平178°/垂直178°取付金具VESA 4点留め(ピッチ600(H)×400(V)mm)設置方法横置きのみ入力端子HDMI入力×3、USB3.0×3、USB3.1(Type-C)×1(PD65W対応)、USB2.0(タッチ入力用)×1スピーカー15W+15W + サブウーファー20W内蔵 (50W)画面サイズ75型出力端子DIGITAL VIDEO OUT ×1、DIGITAL AUDIO OUT×1、HEAD PHONE ×1画素数3840×2160(水平×垂直)使用環境湿度(%)20~80(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式タッチセンサー方式:赤外線スキャン方式、最大タッチポイント:20点、ペンツール:専用ペン + 指、ペンアプリ:内蔵、USB接続によるタッチ適用OS:Windows 10~11 / Mac OSX / Linux / Android4.3以上本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1488×935×102画面寸法(mm)1428×804入出力端子LAN×1内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70388266TD-E757TS
オープン
750,000
825,000(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする