法人向けレグザ 4K液晶 C350M Professional series

法人向けレグザ 4K液晶 C350M Professional series - REGZA法人向けレグザ 4K液晶 C350M Professional series - REGZA法人向けレグザ 4K液晶 C350M Professional series - REGZA法人向けレグザ 4K液晶 C350M Professional series - REGZA法人向けレグザ 4K液晶 C350M Professional series - REGZA法人向けレグザ 4K液晶 C350M Professional series - REGZA法人向けレグザ 4K液晶 C350M Professional series - REGZA法人向けレグザ 4K液晶 C350M Professional series - REGZA

法人向けレグザ 人気No.1の C350X(B) の後継機として、お客様からご要望の多かったミラーリングなどの新たな機能を搭載して新登場!
地デジやBS・CS放送はもちろん、4K放送やネット動画も高精細に楽しめる、さらに進化した新エンジン。
高速レスポンス、進化したノイズリダクション、快適な操作性を備えました。
場所や時間帯・室内照明など刻々と変化する視聴環境や、映像の種類をリアルタイムに検知・解析し、常に美しい画質に自動で調整。
自分で細かく設定しなくても、設置したその日から視聴するお部屋や映像にぴったりの画質が手軽に楽しめます。
AIで番組のジャンルを判別し、コンテンツに合わせてサラウンドなどの音質を自動調整します。
スマートフォンやタブレットPC(Androidデバイス)などで表示している画面、画像や動画などをワイヤレスでテレビの大画面に表示して楽しめます。
ホテル客室テレビでは、旅先で撮影した写真や動画を楽しめるため人気の機能です。
Bluetooth対応デバイスを使ってワイヤレスでテレビの音声を楽しむことができます。
スマートスピーカーに向かって話しかけるだけで、レグザのさまざまな操作をハンズフリーで行うことができます。

用途ビジネス~シティホテル・旅館、デジタルサイネージ、会議用ディスプレイ、リビング、など付属品単四形乾電池 (2本)、レグザリモコン (CT-90503)、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本質量(kg)7.5(スタンド含む)/7.4(スタンド含む)消費電力(W)定格動作時:123、リモコン待機時:0.5、機能動作時:14端子種別HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 3(eARC/ARC×15 )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) 3840×2160:60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能 :eARC×15、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) :1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子 :1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] :1、USB端子 :2(録画専用×1/汎用(電源供給付)×1)、ヘッドホン端子: 1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1453×891×318(スタンド付き)液晶パネル4Kスピーカーフルレンジ:2個画質モード映像処理エンジン:レグザエンジンZR (2023年新エンジン) 、ネット動画高画質:ネット動画ビューティ、地デジ高画質:地デジビューティ、自動映像調整機能:おまかせオートピクチャー、パネルモジュール:全面直下型LEDパネルモジュール、HDR高画質:HDRオプティマイザー、HDR復元:HDRリアライザー、HDR信号対応 :HDR10/HLG HDR/Dolby Vision/HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応)、HDR対応:〇画素数3840×2160(水平×垂直)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)97省エネ基準達成率(%)102グリーン購入法適合対角(mm)1080パネル4K画面寸法(mm)941×529発売年2024年チューナー数4K衛星放送×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2グリーンマーク認定内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大出力(W)
画面サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7038821443C350M14(同時駆動)43型
オープン
69,980
76,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
7038823050C350M16(同時駆動)50型
オープン
84,980
93,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
7038823955C350M16(同時駆動)55型
オープン
94,980
104,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
7038824865C350M20(同時駆動)65型
オープン
119,800
131,780(税込)
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

E350M商品説明動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする