Google EDLAの認証を取得し、Google PlayストアやGoogle Workspace for Education のソリューションをご利用いただける多機能電子黒板。
また、カメラとマイクが標準搭載されているため、オンライン会議にも使用可能。
手書きした文字を自動でテキスト化します。
板書書きの体裁を気にすることなく、テンポよく書き込んでお使いいただけます。
電子黒板機能は、書き込み内容を本体内蔵メモリーやUSBメモリーにデータ保存可能。
USBメモリーやメール添付にてデータ共有できるため、紙の資料廃止を促進しペーパーレス化に貢献、見直しや管理が楽になります。
”レグザキャンバス”に映る画面を録画・保存して、授業の記録や、解説動画の制作やビデオ会議なども、録画することが可能です。
また、内蔵マイクを介した会話の録音も可能です。
付属品スタイラスペン(4本)/HDMIケーブル (3m) (1本)/Type-Cケーブル (1m)PD65W対応品 (1本)/タッチパネル専用USBケーブル (3m)(1本)/電源コード/リモコン/電池(リモコン用)(単4×2本)/取扱説明書(取付ガイド)/保証書/壁取付金具消費電力(W)定格動作時:290、標準動作時:180、エコモード動作時:80表面処理ノングレア(非光沢) 強化ガラス本体質量(kg)34.5入力電圧(V)AC100±10% (50/60Hz)対応Googleソリューション:Play ストア/Classroom/Jamboard/Meet/ドライブ/Gmail/Map/ドキュメント/スプレッドシート/スライド/Google TV機能ペンアプリ:ホワイトボードペン機能 / 描画書き込みペン機能 / 付箋 / QRシェア / 定規分度器 / OCR機能 / 背景変更、ブラウザ機能:対応、オフィス互換機能:対応、スクリーンシェア:対応、PDFの閲覧:対応、タブレットPCモード:対応、スクリーンミラーリング:対応 (Windows / Android / iOS)、簡易自動サイネージ:対応(アプリのダウンロードが必要)、簡易タイマー機能:対応、マルチメディア再生:本体メモリー/USB、メモリー動画→Mpeg4、静止画→JPEG/PNG/BMP、録画・録音機能:対応、WEB会議機能:対応連続運転時間(h)1日当たり16コントラスト比1200:1液晶パネル4K使用環境温度(℃)5~40視野角水平178°/垂直178°取付金具VESA 4点留め(ピッチ600(H)×400(V)mm)設置方法横置きのみ入力端子HDMI入力×3、USB3.0×3、USB3.1(Type-C)×1(PD65W対応)、USB2.0(タッチ入力用)×1スピーカー15W+15W + サブウーファー20W内蔵 (50W)画面サイズ65型出力端子DIGITAL VIDEO OUT ×1、DIGITAL AUDIO OUT×1、HEAD PHONE ×1画素数3840×2160(水平×垂直)使用環境湿度(%)20~80(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式タッチセンサー方式:赤外線スキャン方式、最大タッチポイント:20点、ペンツール:専用ペン + 指、ペンアプリ:内蔵、USB接続によるタッチ適用OS:Windows 10~11 / Mac OSX / Linux / Android4.3以上本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1488×935×102画面寸法(mm)1428×804入出力端子LAN×1内容量1台