曜日別特売

スマートフォンイヤホンマイク

スマートフォンイヤホンマイク - センチュリー

あらゆるデバイスにフィットするシンプルなデザイン。音漏れや周囲のノイズを軽減するカナル式を採用、音楽再生や通話をクリアな音質でご利用いただけます。
マイク内蔵リモコンを搭載し、使用しながら音量の調節が可能です。もちろんリモコンで通話応答も可能です。

ホワイトコード長さ(m)約1.2接続方式3.5mmステレオミニプラグインピーダンス(Ω)16イヤホン形状カナル型プラグ径(Φmm)3.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70379656EM-S35W
1,280
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする