曜日別特売

The★POPフルワイヤレスイヤホン

The★POPフルワイヤレスイヤホン - センチュリーThe★POPフルワイヤレスイヤホン - センチュリーThe★POPフルワイヤレスイヤホン - センチュリーThe★POPフルワイヤレスイヤホン - センチュリーThe★POPフルワイヤレスイヤホン - センチュリーThe★POPフルワイヤレスイヤホン - センチュリー

Bluetooth5.1に対応したフルワイヤレスイヤホン。スマホ・タブレット・パソコンなど幅広いデバイスとの接続が可能です。
振動や衝撃に強いMEMSマイクを搭載。音声をクリアに伝達することにより心地よいサウンドを奏でます。
音楽再生約6時間、連続通話約5時間相当の連続使用が可能です。充電ケースを組み合わせれば最大20時間の音楽再生も可能です(※使用時間は使用状況により異なります)

付属品イヤホン、充電ケース、充電用USBケーブル(AtoC)、イヤーパッド(S/M/L)※Mサイズはイヤホンに装着済み、取扱説明書、トラブルシューティング材質イヤホン:ABS、ケース:ABS質量(g)イヤホン:各4.2、ケース:約24接続方式Bluetooth寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:21.6×22×24、充電ケース:60×33.5×26.3連続使用時間音楽再生:約6時間(イヤホン本体のみ)、通話:約5時間※使用環境により異なる使用電池充電式リチウムポリマー充電池(充電時間約1.5時間)BluetoothVer.5.1、通信距離:約10mイヤホン形状カナル型対応コーデックSBC対応プロファイルHFP / HSP / AVRCP / A2DP内容量1組
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70379629AC-TW-M0716BLアリスブルー
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
70379638AC-TW-M0716GRアップルグリーン
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
70379647AC-TW-M0716PKベビーピンク
3,980
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする