テレビの音声を手元で聴ける♪より聴き取りやすく再生できる「はっきり音声」機能を搭載し、テレビのボリュームを上げすぎることなく手元で聞こえるから家族や近隣へ迷惑をかけずテレビが楽しめます。
付属のBluetooth送信機を使ってワイヤレスで楽しむ他、付属の有線オーディオケーブルで繋いでもOK。大きくわかりやすいシンプルボタンで操作も簡単です。
仕様検索デバイス名:LITHON SP-39付属品本体、Bluetooth送信機、USB-ACアダプター、USB充電ケーブル(3m)、オーディオケーブル(0.8m、5m)質量(g)650電源DC3.7Vリチウムイオン電池1500mAh対応メディアmicroSD・microSDHC(~32GB)、対応フォーマット:mp3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×4×13.5スピーカー2chスピーカーデュアルパッシブラジエーター型、スピーカー口径Φ40mm×2、最大出力5W×2、インピーダンス:4ΩBluetoothスピーカー本体:Ver.5.1class2/送信器:Ver.5.1class2伝送距離約10m(環境や条件により異なる)周波数帯域(GHz)(使用)2.4帯対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP内容量1台