有線スピーカーとほぼ変わらない速度でテレビ音声が耳元へ届く!超低遅延無線の肩にかけるワイヤレススピーカー。
本体の首元が柔らかく曲がるので装着が楽。テレビゲームでもスポーツ中継でも音楽や映画でも肩にかけたスピーカーが耳元をサウンドで包み込み臨場感のあるサウンドが楽しめます。
洗い物や調理中に聞き取りにくい音を耳元で聞けたり、静かな環境が欲しい時でも耳元では音が楽しめたり。幅広いシーンでご利用いただけます。
仕様送信機情報:USB電源、通信方式:低遅延無線、同時接続台数:複数台OK、対応プロファイル:A2DPセット内容ウェアラブルスピーカー、送信機、オーディオケーブル、USBケーブル(Type-AtoC)×2質量(g)約210電源DC3.7V内蔵リチウムイオン充電池100mAh通信方式低遅延無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×18.5×4.5スピーカー2chスピーカーデュアルパッシブラジエーター型、Φ28mmスピーカー口径×2、最大出力3W×2、インピーダンス:8Ω連続再生時間約10時間(充電時間約4時間)※使用状況・環境により異なる伝送距離約30m※使用状況・環境条件などにより異なる周波数帯域(GHz)(使用)2.4帯内容量1台