曜日別特売

ダイヤル式ワイヤレススピーカー

ダイヤル式ワイヤレススピーカー - ピーナッツクラブ

テレビやスマホの音量を手元でダイヤル調節できるワイヤレススピーカー。
手元で操作しやすいダイヤル式です。ダイヤルを回すことで直感的に音量を調節できるから楽々快適。
本体にはマイク機能が内蔵されちるからハンズフリーで通話もできます(あらかじめ本体と使用する電話機をペアリングしてください)
Bluetooth機能のないテレビに付属のBluetooth送信機を取付ればスピーカーに音声を飛ばすことができます。送信機には接続先の機器を確認できる液晶ディスプレイ付き。

仕様検索デバイス名:LITHON SP-41質量(g)スピーカー本体:360、Bluetooth送受信機:20電源DC3.7Vリチウムイオン電池1200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スピーカー本体:15×5×7.5、Bluetooth送受信機:8.2×1.35×2.95スピーカーモノラルスピーカーパッシブラジエーター型、スピーカー口径43mm、最大出力5W、インピーダンス:4ΩBluetoothBluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2伝送距離約10m(環境や条件により異なる)周波数帯域(GHz)(使用)2.4帯対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP【Bluetooth送受信機】送信時(TX):A2DP、受信時(RX):A2DP、AVRCP、HFP内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70379708AHK0000017
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする