エスケープレミアムNADシリコン

エスケープレミアムNADシリコン - エスケー化研エスケープレミアムNADシリコン - エスケー化研エスケープレミアムNADシリコン - エスケー化研エスケープレミアムNADシリコン - エスケー化研エスケープレミアムNADシリコン - エスケー化研エスケープレミアムNADシリコン - エスケー化研エスケープレミアムNADシリコン - エスケー化研エスケープレミアムNADシリコン - エスケー化研

【耐候性/耐久性】
架橋による緻密かつ強靭な塗膜はトリプルガード効果により、超耐久性、超耐候性を示すとともに耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。さらに、汎用塗料と比較して汚れにくい塗膜構造となっています。
【仕上がり】
特殊NADシリコン樹脂塗料の滑らか且つ肉持ち感のある塗膜は、光沢のある仕上がり性を示します。艶を抑えた仕上がりをご希望の場合は、エスケープレミアムNADシリコン7分艶・5分艶・3分艶をご使用ください。
【低汚染性】
緻密な特殊NADシリコン樹脂の架橋塗膜は汚れを定着しにくくします。
【防かび・防藻性】
特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
【作業性】
隠ぺい性の高い塗膜とレオロジーコントロールによる塗り易い粘性を実現し、作業効率を向上させます。また、強溶剤と比較して臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
【経済性】
一液タイプのため、大幅な作業効率の改善につながります。また、耐久性にも優れているためLCC(ライフサイクルコスト)の観点からも経済的です。
【環境対応】
重金属(鉛・クロム)や有害なイソシアネートなどを配合していない安全設計です。

用途内外装主な用途コンクリート、セメントモルタル、スレート、木部、鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属主成分特殊シリコン樹脂使用場所屋外ホルムアルデヒド等級放散:F☆☆☆☆塗装(方法)吹付、ローラー、刷毛希釈塗料用シンナーA備考下地の種類に応じ、適切な下塗材を選定してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、木部、各種旧塗膜(活膜)、鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属耐用年数(年)(期待)14~16一般的名称超耐候形一液NAD特殊シリコン樹脂塗料危険物の性状非水溶性内容量1缶
注意
※標準塗坪は、一般的なものであり、下地の状態や環境などによる所要量の増減に応じて変わることがあります。
※設計価格は、300m2 以上を基準とする材工共の価格であり、下地調整費は含んでおりません。また、地域により多少異なります。
※期待耐用年数は、次の塗り替え時期の目安です。地域、立地条件、方角等により異なりますので、参考値としてお考えください。
※施工に際しては施工仕様書および製品容器に記載の注意事項を必ずご覧ください。また、製品の取り扱いは、それぞれの安全データーシート(SDS)に従ってください。
354件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
つや
内容量(kg)
塗坪(m2)
色調
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70384644-艶有り15(標準)42~6815000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70384660-艶有り15(標準)42~68LN-8515000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70384669-艶有り15(標準)42~68LN-8015000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70384678-艶有り15(標準)42~68LN-7515000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70384687-艶有り15(標準)42~68LN-7015000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70384696-艶有り15(標準)42~68SR-17415000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70384705-艶有り15(標準)42~68SR-17715000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70384714-艶有り15(標準)42~68SR-40115000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70384730-艶有り15(標準)42~68SR-16515000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70384739-艶有り15(標準)42~68SR-16315000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70384748-艶有り15(標準)42~68SR-16415000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70384757-艶有り15(標準)42~68SR-17515000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70384766-艶有り15(標準)42~68SR-17815000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70384775-艶有り15(標準)42~68SR-11115000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70384784-艶有り15(標準)42~68SR-11315000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70384800-艶有り15(標準)42~68SR-40315000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70384809-艶有り15(標準)42~68SR-40415000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70384818-艶有り15(標準)42~68SR-16115000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70384827-艶有り15(標準)42~68SR-40515000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70384836-艶有り15(標準)42~68SR-40715000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70384845-艶有り15(標準)42~68SR-10415000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70384854-艶有り15(標準)42~68SR-40915000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70384870-艶有り15(標準)42~68SR-41015000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70384879-艶有り15(標準)42~68SR-41115000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70384888-艶有り15(標準)42~68SR-40615000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70384897-艶有り15(標準)42~68SR-10815000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70384906-艶有り15(標準)42~68SR-16815000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70384915-艶有り15(標準)42~68SR-10915000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70384924-艶有り15(標準)42~68SR-41315000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70384940-艶有り15(標準)42~68SR-41215000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70384949-艶有り15(標準)42~68SR-16915000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70384958-艶有り15(標準)42~68SR-13215000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70384967-艶有り15(標準)42~68SR-41415000mL
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70384976-艶有り15(標準)42~68SR-41515000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70384985-艶有り15(標準)42~68SR-41615000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70384994-艶有り15(標準)42~68SR-41815000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70385010-艶有り15(標準)42~68SR-42515000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70385019-艶有り15(標準)42~68SR-41915000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70385028-艶有り15(標準)42~68SR-42015000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70385037-艶有り15(標準)42~68SR-42115000mL
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70385046-艶有り15(標準)42~68SR-42615000mL
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70385055-艶有り15(標準)42~68SR-40815000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70385064-艶有り15(標準)42~68SR-40215000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70385080-艶有り15(標準)42~68SR-42715000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70385089-艶有り15(標準)42~68SR-42815000mL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70385098-7分艶15(標準)42~68LN-8515000mL
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70385107-7分艶15(標準)42~68LN-8015000mL
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70385116-7分艶15(標準)42~68LN-7515000mL
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70385125-7分艶15(標準)42~68LN-7015000mL
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70385134-7分艶15(標準)42~68SR-17415000mL
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする