曜日別特売

エアーリベッター

エアーリベッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

強さと優しさを兼ね備えた次世代エアーリベッター誕生!
握りやすさを形にした2色成形樹脂グリップ
エアー供給口が左右交換可能
ロングストローク
シリンダーカップに保護カバーを装着
マンドレル飛び出し防止シャッター搭載

セット内容ノーズピース(Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8)、ガイドパイプ(Φ2.4、Φ3.2用)、ガイドパイプカラー(Φ4.0、Φ4.8用)ストローク(mm)19質量(kg)1.25(カバーを除く)使用空気圧力(MPa)0.5~0.6騒音値(dB)(等価騒音レベルLAeq)75以下リベット使用範囲(mm)Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8寸法1(mm)290寸法2(mm)267寸法3(mm)112寸法4(mm)38寸法5(mm)57寸法6(mm)51工具引張力(kN)9.0(空気圧0.6MPa、吸引時)内容量1台
取扱説明書:(2.58MB)
注意
※・必ずタンクユニットを取り付けてお使いください。また、使用中は保護めがねを着用してください。
※・作業前に必ず、取扱説明書をよくお読みいただき、十分理解された上で正しくご使用ください。
※・使用空気圧 0.5~0.6MPa(5~6kgf/cm2)を守ってください。使用空気圧を超えて使用しますと事故や怪我の恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70383366R2A1
110,000
89,980
98,978(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エアーリベッター R2A1/R2A2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする