曜日別特売

衣類収納棚

衣類収納棚 - エスコ衣類収納棚 - エスコ衣類収納棚 - エスコ衣類収納棚 - エスコ衣類収納棚 - エスコ

サイドラックには帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができ、ディスプレイ棚としてもお使いいただけます。ハンガー部分はクロムメッキ加工を施したスチールを使用しており、ハンガーがこすれても色がはげない設計となっています。

材質ハンガーパイプ:スチール(粉体塗装) パイプ:スチール(粉体塗装) 棚板:プリント紙化粧パーティクルボード質量(kg)11.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1011×400×1500収納の目安ジャケットなどの冬物10着 シャツ・ブラウスなどの夏物18着総耐荷重(kg)40内容量1台
注意
※【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70375648EA951FG-23A
オープン
14,100
15,510(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする