曜日別特売

軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット

軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット - エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット - エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット - エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット - エスコ軸・穴兼用スナップリングプライヤーセット - エスコ

セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、90°:EA590HA-31、-32、-33、(6本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為交換が簡単で、しっかりホールドできます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。ねじ式。

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70373977EA590HA-36
オープン
19,300
21,230(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする