荒目たわし

荒目たわし - エスコ荒目たわし - エスコ荒目たわし - エスコ荒目たわし - エスコ

荒目。汚れを素早く落とす不織布と洗剤をよく含み泡立ちの良い、ウレタンフォームの両面を、用途に合わせて使い分けられます。不織布に、荒目の合成研磨砥粒を接着剤で固着されてあります。耐久性に優れ、ちぎれカスが出にくいので衛生的です。HACCP認証取得品。

用途鍋、釜、厨房機器などについたガンコな汚れに材質ナイロン、ポリエステル不織布質量(g)34サイズ(mm)83×140×25繰り返し・詰め替え対応内容量1個(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70374126EA928AS-3B
オープン
3,180
3,498(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする