エスコ
高耐久性荒目たわし
荒目。耐久性に優れ、へたりにくい構造です。研磨粒子が粗いたわしです。目詰まりしにくく、耐久性に優れたオープンメッシュ構造の不織布です。HACCP認証取得品。
用途
厨房機器類、レンジ周りなどにこびりついた、しつこい汚れに
材質
ナイロン不織布
質量(g)
26
サイズ(mm)
100×150×10
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70376269
EA928AS-1B
オープン
¥
4,760
¥
5,236
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください