曜日別特売

高圧洗浄機

高圧洗浄機 - エスコ高圧洗浄機 - エスコ高圧洗浄機 - エスコ高圧洗浄機 - エスコ高圧洗浄機 - エスコ高圧洗浄機 - エスコ高圧洗浄機 - エスコ高圧洗浄機 - エスコ

付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン。16mの広範囲をカバーできる 高圧ホース8m+延長高圧ホース8m。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。洗浄場所への移動が楽な車輪付。泡ノズルで車や網戸など泡洗浄に。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付き。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。大きなハンドルとタイヤで持ち運びやすく、高圧ホースの準備や後片付けも楽です。

用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄など材質樹脂質量(kg)6.0電流(A)14電源単相100V(50/60Hz)モーター出力(kW)1.35電源コード(m)5吐出圧力(MPa)最大:11.0給水方式水道/自吸吐出水量(L/min)最大:7.5サイズ(mm)367(W)×298(D)×787(H)水温(℃)許容:40以下内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70372866EA115TR-13
オープン
30,400
33,440(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする