曜日別特売

高圧洗浄機

高圧洗浄機 - エスコ高圧洗浄機 - エスコ高圧洗浄機 - エスコ高圧洗浄機 - エスコ高圧洗浄機 - エスコ高圧洗浄機 - エスコ高圧洗浄機 - エスコ高圧洗浄機 - エスコ

付属品:ガン、広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス(ボトル付)、高圧ホース(8m)、水道ホース(3m)、ワンタッチコネクター、ホースバンド、ノズルクリーニングピン。業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。縦型コンパクトな設計に加え、本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。移動に便利な大型ハンドル・大型タイヤ付です。洗剤吸い込みホース内臓で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。折りたたみ式取っ手付き。静音タイプです。

材質ポリプロピレン消費電力(W)1300電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)2.5モーター出力(kW)1.3本体質量(kg)5.1騒音値(dB)86連続使用時間1時間機能【噴射】ターボランス:スパイラル水流で汚れを落とす 広角変圧ランス:扇状の強い水流で汚れを吹き飛ばす フォームランス:洗剤を使って洗える吐出水量(L/h)最大:270サイズ(mm)230×260×580(H)標準使用水量(L)高圧洗浄機:約4.5(1分間)適合蛇口外径(Φmm)14最大使用水圧(Mpa)吐出:9.0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70372814EA115TB-7
オープン
26,600
29,260(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする