曜日別特売

高圧洗浄機

高圧洗浄機 - エスコ高圧洗浄機 - エスコ高圧洗浄機 - エスコ高圧洗浄機 - エスコ高圧洗浄機 - エスコ高圧洗浄機 - エスコ高圧洗浄機 - エスコ

付属品:高圧ホース(5m)、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン。二重絶縁。手軽に移動ができるコンパクトボディ。ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納。噴射する水の力を無段階で調節できる。バリアブルノズル付。

用途自転車、バイクの洗浄。壁、塀、玄関周りの洗浄。厨房の床の洗浄。小型の農業機械の洗浄。小型の建設土木機械の洗浄質量(kg)5.2消費電力(W)1,200電源単相100V(50/60Hz)モーター出力(kW)1.20電源コード(m)2.5ホース長さ(m)高圧ホース:5吐出圧力(MPa)最大:8給水方式水道吐出水量(L/min)最大:7.7ポンプ形式:3連プランジャサイズ(mm)374×180×411(H)許容温度(℃)40以下内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70372875EA115TR-71A
オープン
14,000
15,400(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする