曜日別特売

高圧洗浄機

高圧洗浄機 - エスコ

付属品:高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナピン。14mの広範囲をカバーできる(高圧ホース6m+延長高圧ホース8m)。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。ターボノズルランスを標準付属。ガンやノズル、ホース類をスッキリ収納できる収納力。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。

用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄材質樹脂質量(kg)3.8電流(A)14電源単相100V(50/60Hz)モーター出力(kW)1.35電源コード(m)5吐出圧力(MPa)最大:10.0給水方式水道/自吸吐出水量(L/min)最大:8.0サイズ(mm)304(W)×241(D)×413(H)水温(℃)許容:40以下内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70372857EA115TR-12
オープン
21,900
24,090(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする