エスコ
金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ)
ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
材質
金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
車輪径×幅:125×38、E×G:76×60
車輪径×幅:160×40、E×G:105×75
車輪径×幅:200×50、E×G:105×75
耐荷重(kg)
100
135
205
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全高(mm)
耐荷重(kg)
A×B(mm)
穴径F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70374510
EA986CG-125
車輪径×幅:125×38、E×G:76×60
165
100
105×80
9
オープン
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
翌日出荷
返品不可
70374519
EA986CG-160
車輪径×幅:160×40、E×G:105×75
196
135
135×110
11
オープン
¥
6,960
¥
7,656
(税込)
翌日出荷
返品不可
70374528
EA986CG-200
車輪径×幅:200×50、E×G:105×75
237
205
135×110
11
オープン
¥
7,440
¥
8,184
(税込)
翌日出荷
返品不可
70374537
EA986CH-125
車輪径×幅:125×38、E×G:76×60
165
100
105×80
9
オープン
¥
5,520
¥
6,072
(税込)
翌日出荷
返品不可
70374546
EA986CH-160
車輪径×幅:160×40、E×G:105×75
196
135
135×110
11
オープン
¥
9,120
¥
10,032
(税込)
翌日出荷
返品不可
70374555
EA986CH-200
車輪径×幅:200×50、E×G:105×75
237
205
135×110
11
オープン
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください