曜日別特売

金具付キャスター(固定金具/弾性タイヤ)

金具付キャスター(固定金具/弾性タイヤ) - エスコ金具付キャスター(固定金具/弾性タイヤ) - エスコ金具付キャスター(固定金具/弾性タイヤ) - エスコ金具付キャスター(固定金具/弾性タイヤ) - エスコ金具付キャスター(固定金具/弾性タイヤ) - エスコ金具付キャスター(固定金具/弾性タイヤ) - エスコ金具付キャスター(固定金具/弾性タイヤ) - エスコ金具付キャスター(固定金具/弾性タイヤ) - エスコ

ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。

仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全高(mm)
耐荷重(kg)
A×B(mm)
穴径F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70374659EA986CM-125車輪径×幅:125×40、E×G:76×60165200105×809
オープン
11,000
12,100(税込)
翌日出荷
返品不可
70374668EA986CM-160車輪径×幅:160×50、E×G:105×75196300135×11011
オープン
16,300
17,930(税込)
翌日出荷
返品不可
70374677EA986CM-200車輪径×幅:200×50、E×G:105×75237350135×11011
オープン
18,000
19,800(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする