曜日別特売

金具付キャスター

金具付キャスター - エスコ金具付キャスター - エスコ

弾性のあるゴム車。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが左側に付いています。

仕様自在ストッパー付(左/黒ポッチ)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58質量(g)419使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)93耐荷重(kg)60耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)8.8寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70375115EA986PP-62
オープン
1,370
1,507(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする