金具付キャスター(自在/弾性タイヤ/ブレーキ付)

金具付キャスター(自在/弾性タイヤ/ブレーキ付) - エスコ金具付キャスター(自在/弾性タイヤ/ブレーキ付) - エスコ金具付キャスター(自在/弾性タイヤ/ブレーキ付) - エスコ金具付キャスター(自在/弾性タイヤ/ブレーキ付) - エスコ金具付キャスター(自在/弾性タイヤ/ブレーキ付) - エスコ金具付キャスター(自在/弾性タイヤ/ブレーキ付) - エスコ金具付キャスター(自在/弾性タイヤ/ブレーキ付) - エスコ

ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。

仕様自在ストッパー付材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:200×50、E×G:105×75全高(mm)237耐荷重(kg)350A×B(mm)135×110穴径F(mm)11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70374650EA986CL-200
オープン
23,000
25,300(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする