曜日別特売

金具付キャスター

金具付キャスター - エスコ金具付キャスター - エスコ金具付キャスター - エスコ

ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-24)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。

仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:150×45、F1×F2:138×93質量(g)2010使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)198耐荷重(kg)200耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)100×56内容量1個
注意
※キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70374930EA986PN-29
オープン
4,840
5,324(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする